Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A TUOTTEET CO. G8-200-14 Koukku Teräs G70 3500 Lb. Kullattu | AB6BZL 20Y814

B / A TUOTTEET CO. G8-200-14 Tartu koukku teräs G70 3500 Lb. Kullattu

Varastossa
Tuote: AB6BZL Malli: G8-200-14Ristiviite: 20Y814

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu koukkuun
Liitetyyppihaarukka
VäriKulta
Suorittaa loppuunKullattu
Luokka70
MateriaaliTeräs
Kaupan koko1 / 4 "
Työkuorman raja3500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunLuokkaMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
B/A PRODUCTS CO. G8-200-516 Koukku teräs G80 5350 Lb. Kullattu | AA4QNC 12Z643 G8-200-516KultaKullattu80Teräs5 / 16 "5350 lb€40.18
B / A TUOTTEET CO. G8-200-38 Tartu koukku teräs G80 7100 Lb. Kullattu | AA4QND 12Z644 G8-200-38KultaKullattu80Teräs3 / 8 "7100 lb€45.06
B / A-TUOTTEET G8-200-12 Koukku Teräs G80 12000 Lb. | AA4QNT 12Z657 G8-200-12KultaKullattu80Teräs1 / 2 "12,000 paunaa.€60.91
B/A PRODUCTS CO. G8-200-58 Koukku teräs G70 18100 Lb. | AB6BZM 20Y815 G8-200-58KultaKullattu70Teräs5 / 8 "18,100 lb€86.26
B/A PRODUCTS CO. 11-38WGH Koukkuhitsattava tarraimen koko 3/8 tuumaa | AD3DKP 3YFX3 11-38 WGH--70---€12.82
B/A PRODUCTS CO. 11-12WGH Koukkuhitsattava tarraimen koko 1/2 tuumaa | AD3DKQ 3YFX5 11-12 WGH--70---€24.96
B/A PRODUCTS CO. G8-58H Koukkuseosteräs G80 18100 Lb. | AD3DLE 3YFZ9 G8-58HLuonnollinenLuonnollinen80Alloy Steel5 / 8 "18,100 lb€10.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. G8-200-14 Tartu koukku teräs G70 3500 Lb. Kullattu
€33.52 / yksikkö