B/A PRODUCTS CO. G10-932-30 Ketjuluokka 100 9/32 Koko 30 Jalkaa 4300 Lb. | AA4GJC 12M130

B / A TUOTTEET CO. G10-932-30 Ketjuluokka 100 9/32 Koko 30 Jalkaa 4300 Lb.

Varastossa
Tuote: AA4GJC Malli: G10-932-30Ristiviite: 12M130

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostoketju
SovellustilatNostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunHarmaa panssari
Luokka100
Pituus30ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti13
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko9 / 32 "
Työkuorman raja4300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. G10-932-30 Ketjuluokka 100 9/32 Koko 30 Jalkaa 4300 Lb.
€85.22 / yksikkö