WOODHEAD 1300900010 Standard Duty -kela, 16/3 koko, SJTOW, 10.67 m, 13 W:n loistelamppu

Tuote: CH2UGF Malli: 1300900010Ristiviite: 945-3-86
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Kaapelin pituus1.5 ft.
pinnoiteTomukuorrute
Johdon pituus35 ft.
Syvyys9.59 "
Korkeus12.62 "
KoteloTeräs
Johtimien lukumäärä3
Leveys5.16 "
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusSyvyysKorkeusKoteloLeveysHinta
WOODHEAD 1300900078 Johtokela, 45 jalkaa, 14-3 Koko | CH2CWY RI5313S 1300900078------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900024 Johtokela | CH2CXK RI4513W 1300900024------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900022 Johtokela, 13W loistelampulla | CH2CXM RI4513G 1300900022------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900009 Standard Duty Reel, 16/3 koko, SJTOW, 10.67m | CH2UGH 945-3 130090000935 ft.9.59 "12.62 "Teräs5.16 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900008 Vakiojohtokela, 16/3 koko, SJTOW, 10.67m, 15A liitin | CH2UGL 945-1547 130090000835 ft.9.59 "12.62 "Teräs5.16 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900018 Standard Duty Kela, 16/3 SJTOW, 10.67m | CH2ULV 965 1300900018------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300900117 Standard Duty Kela lentävillä johdoilla, 14/3 koko, SJTOW, 13.72m | CH3ECX 990WC 130090011745 ft.11.75 "14.25 "Teräs / polykarbonaatti7.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300900010 Standard Duty -kela, 16/3 koko, SJTOW, 10.67 m, 13 W:n loistelamppu