B / A-TUOTTEET CO. 11BC-38G710 Ketjuluokka 70 3/8 Koko 10 Jalkaa 6600 Lb. | AD3DBN 3YDJ5

B / A-TUOTTEET CO. 11BC-38G710 Ketjuluokka 70 3/8 Koko 10 Jalkaa 6600 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3DBN Malli: 11BC-38G710Ristiviite: 3YDJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka70
Pituus10ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti9
MateriaaliTeräs
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja6600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.92
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
B / A-TUOTTEET CO. 11BC-516G710 Ketjuluokka 70 5/16 Koko 10 jalkaa 4700 Lb. | AD3DBG 3YDH5 11BC-516G71010ft.5 / 16 "4700 lb€99.50
B / A-TUOTTEET CO. 11516G715 Ketjuluokka 70 5/16 Koko 15 Jalkaa 4700 Lb. | AD3DBJ 3YDH8 11516G71515ft.5 / 16 "4700 lb€136.58
B / A-TUOTTEET CO. 11BC-516G720 Ketjuluokka 70 5/16 Koko 20 Jalkaa 4700 Lb. | AD3DBL 3YDJ2 11BC-516G72020ft.5 / 16 "4700 lb€172.70
B / A-TUOTTEET CO. 11BC-38G715 Ketjuluokka 70 3/8 Koko 15 Jalkaa 6600 Lb. | AD3DBQ 3YDJ8 11BC-38G71515ft.3 / 8 "6600 lb€178.34
B / A-TUOTTEET CO. 11BC-38G720 Ketjuluokka 70 3/8 Koko 20 Jalkaa 6600 Lb. | AD3DBU 3YDK2 11BC-38G72020ft.3 / 8 "6600 lb€237.04
B/A PRODUCTS CO. N711-1 Ketju Grade 70 5/16 Koko 8 Jalkaa 4700 Lb. | AD3DJX 3YFT9 N711-18ft.5 / 16 "4700 lb€192.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 11BC-38G710 Ketjuluokka 70 3/8 Koko 10 Jalkaa 6600 Lb.
€118.43 / yksikkö