Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A-TUOTTEET, 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 tuuman 6600 lb, luokka 70 | AF6DEH 9XDM5

B / A-TUOTTEET 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 tuuman 6600 lb luokka 70

Varastossa
Tuote: AF6DEH Malli: 11-DC38Ristiviite: 9XDM5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen Clevis-linkki
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka70
MateriaaliTeräs
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja6600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
B / A-TUOTTEET 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 tuumaa 11 300 Lb Gr70 | AF6DFE 9XEF4 11-DC121 / 2 "11,300 lb€22.00
B / A-TUOTTEET, 11-DC516 Double Clevis Link 5/16 tuumaa 4700 Lb Gr70 | AF6DGU 9XHY2 11-DC5165 / 16 "4700 lb€13.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 tuuman 6600 lb luokka 70
€15.91 / yksikkö