Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A TUOTTEET CO. 11-38G7SHL luistokoukku G70 Clevis 6600 Lb. | AF6DFM 9XEX3

B / A TUOTTEET CO. 11-38G7SHL luistokoukku G70 Clevis 6600 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6DFM Malli: 11-38G7SHLRistiviite: 9XEX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
Liitetyyppihaarukka
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka70
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja6600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
B / A TUOTTEET CO. 11-516G7SHL luistokoukku G70 4700 Lb. | AF6DEV 9XE27 11-516G7SHL5 / 16 "4700 lb€21.77
B / A TUOTTEET CO. 11-12G7SHL luistokoukku G70 11300 Lb. | AF6DFW 9XFX1 11-12G7SHL1 / 2 "11,300 lb€37.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. 11-38G7SHL luistokoukku G70 Clevis 6600 Lb.
€17.98 / yksikkö