Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ATC9T-610 niittimutteri, M6 X 1 kierrekoko, 13.8 mm pituus, 9.92 mm porakoko, 304Ss | CG6MAY 444P54

AVK ATC9T-610 niittimutteri, M6 X 1 kierrekoko, 13.8 mm pituus, 9.92 mm porakoko, 304Ss

Varastossa
Tuote: CG6MAY Malli: ATC9T-610Ristiviite: 444P54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon halkaisija9.51 mm
Dia / kierteen kokoM6x1
Poran koko9.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.415 "
Luokka304
Pää Dia.10.16 mm
Reiän koko9.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mm
Pituus13.8
Niitin tyyppiMurtunut
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ATC9T-610 niittimutteri, M6 X 1 kierrekoko, 13.8 mm pituus, 9.92 mm porakoko, 304Ss
€8.65 / yksikkö