Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AA181-518 laajennettava työkalu, 5/16-18 kierrekoko, teräs | AG3FKK 33JE75

AVK AA181-518 laajennettava työkalu, kierrekoko 5/16-18, teräs

Varastossa
Tuote: AG3FKK Malli: AA181-518Ristiviite: 33JE75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava työkalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNC
TyyppiPneumaattinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207901500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AA181-518 laajennettava työkalu, kierrekoko 5/16-18, teräs
€35.44 / yksikkö