Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVERY 60506 GHS -kemikaalilaser PK600 | AH8TBT 38YV50

AVERY 60506 GHS Chemical Label Laser PK600

Varastossa
Tuote: AH8TBT Malli: 60506Ristiviite: 38YV50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-kemiallinen lasertulostintarra
tarttuvaKyllä
Korkeus2"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPaperi
ShapeNeliö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)22.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusShapeLeveysHinta
AVERY 60503 GHS -kemikaalilaser PK200 | AH8TBM 38YV45 605033.5 "Suorakulmio5"€86.44
AVERY 60504 GHS -kemikaalilaser PK200 | AH8TBP 38YV47 605044"Neliö4"€102.19
AVERY 60502 GHS Chemical Label, lasertulostimelle, 100 kpl pakkaus | AH8TBQ 38YV48 605024.75 "Suorakulmio7.75 "€88.41
AVERY 60505 GHS -kemikaalilaser PK500 | AH8TBR 38YV49 605052"Suorakulmio4"€92.28
AVERY 60501 GHS -kemikaalilaser PK50 | AH8TBU 38YV51 605018.5 "Suorakulmio11 "€119.29
AVERY 60507 GHS -kemikaalilaser PK500 | AH8TBV 38YV53 605078.5 "Suorakulmio11 "€669.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVERY 60506 GHS Chemical Label Laser PK600
€102.19 / yksikkö