AVEN 26501-SIV valaistu suurennuslasikiinnike Ivory 45 In | AC9WMY 3KZH6

AVEN 26501-SIV Valaistu suurennuslasi jalusta Ivory 45 tuumaa

Tuote: AC9WMY Malli: 26501-SIVRistiviite: 3KZH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurentava valo
Käden pituus45 "
VäriNorsunluu
Johdon pituus5ft.
lampun tyyppiPyöreä fluoresoiva
Watts22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 5 "linssi, 1.75x suurennuslasi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26501-SIV Valaistu suurennuslasi jalusta Ivory 45 tuumaa