Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 20034 Tarkkuusanturin neula, terävä kärki, 6 tuumaa | AH8WZX 39AN61

AVEN 20034 Tarkkuussondin neula, terävä kärki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WZX Malli: 20034Ristiviite: 39AN61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusanturi
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvatarttui
Kahva Dia.3/16
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
PääKaareva
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus6
PistetyyppiNeula terävä
Kärjen materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki: Ei
    • Kierteitetyt kohdat: EI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 20034 Tarkkuussondin neula, terävä kärki 6 tuumaa
€6.46 / yksikkö