Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 10355 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä 7 tuumaa pituus | AA8QJA 19MR83

AVEN 10355 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJA Malli: 10355Ristiviite: 19MR83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiTyyny
Leuka Bend32 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKärjen leveysHinta
AVEN 10356 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä 7 tuumaa pituus | AA8QJC 19MR85 10356Ei arvioituTeräsKattamaton1"1"Ruostumaton teräs3 / 4 "1 / 4 "€48.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 10355 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä, pituus 7 tuumaa
€34.39 / yksikkö