Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5WHJ6 -haarukkapääte Sininen 16-14 Awg - Pakkaus 25 | AE7ATZ

POWER FIRST 5WHJ6 haarukkapääte sininen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ATZ Malli: 5WHJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.201 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRF6 -haarukkapääte Sininen 16 - 14 Awg - Pakkaus 25 | AD7NZJ 4FRF6sininen1.161 "#816-14 AWG25€20.76
POWER FIRST 5UGJ6 haarukkapääte, sininen 16 - 14 Awg - pakkaus 25 | AE6PGK 5UGJ6sininen1.397 "1 / 4 "16-14 AWG25€20.93
POWER FIRST 5UGJ7 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - pakkaus 25 | AE6PGL 5UGJ7punainen1.154 "#622-16 AWG25€16.22
POWER FIRST 5UGJ8 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - pakkaus 25 | AE6PGM 5UGJ8punainen1.165 "#822-16 AWG25€16.77
POWER FIRST 5UGJ9 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - pakkaus 25 | AE6PGN 5UGJ9punainen1.181 "#1022-16 AWG25€17.14
POWER FIRST 5WHJ2 -haarukkapääte, keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE7ATV 5WHJ2Keltainen1.319 "#812-10 AWG25€22.38
POWER FIRST 5WHJ3 -haarukkapääte, keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE7ATW 5WHJ3Keltainen1.319 "#1012-10 AWG25€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHJ6 haarukkapääte sininen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus
€20.42 /pakkaus