AUTOQUIP TSL-060-0170 Telakkanostin, 78.75 tuuman korotettu korkeus, 17000 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXCZY

AUTOQUIP TSL-060-0170 Telakkanostin, 78.75 tuuman korotettu korkeus, 17000 lbs kapasiteetti

Tuote: CG6CZY Malli: TSL-060-0170

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakanostin
Akselikuormitus12200 paunaa.
Pohjan pituus118 "
Pohjan leveys62 "
Sillan pituus72 "
Sillan leveys12 "
Kantavuus17000 paunaa.
Alennettu korkeus18.75 "
Min. Alustan pituus144 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus78.75 "
Aika:37.5 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3712.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselikuormitusPohjan leveysKantavuusMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysAika:Hinta
AUTOQUIP TSL-059-0195 Telakkahissi, 80.5 tuuman korotettu korkeus, 19500 paunaa Kapasiteetti | CG6CZM TSL-059-019515300 paunaa.62 "19500 paunaa.144 "84 "36.9 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-059-0200 Telakkahissi, 80.5 tuuman korotettu korkeus, 20000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZN TSL-059-020015500 paunaa.62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-060-0095 Telakkahissi, 72.5 tuuman korotettu korkeus, 9500 paunaa Kapasiteetti | CG6CZP TSL-060-00956000 paunaa.74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-060-0100 Telakkahissi, 72.5 tuuman korotettu korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZQ TSL-060-01007000 paunaa.74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-060-0125 Telakkahissi, 75.5 tuumaa korotettu, 12500 paunaa Kapasiteetti | CG6CZR TSL-060-01259000 paunaa.74 "12500 paunaa.144 "96 "33.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-060-0130 Telakkahissi, 75.5 tuuman korotettu korkeus, 13000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZT TSL-060-01309500 paunaa.62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TSL-060-0135 Telakkahissi, 75.5 tuuman korotettu korkeus, 13500 paunaa Kapasiteetti | CG6CZU TSL-060-01359800 paunaa.62 "13500 paunaa.132 "72 "33.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TSL-060-0170 Telakkanostin, 78.75 tuuman korotettu korkeus, 17000 lbs kapasiteetti