AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 saksetodistuspöytä, 66 tuuman alustan leveys, 48 ​​tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6AYR

AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 saksinostopöytä, alustan leveys 66 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa

Tuote: CG6AYR Malli: TRK-036-0080-T1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus59.5 "
Pohjan leveys45 "
Kantavuus8000 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus80 "
Max. Alustan leveys66 "
Min. Alustan pituus59.5 "
Min. Alustan leveys45 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus48 "
Aika:43 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 967.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Alustan leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAika:KokoKantavuusMax. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-024-0022-T1 saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 6-30 tuuman korkeus, 2200 paunaa Kapasiteetti | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sekuntia.-2200 lbs.48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0015-T1 saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 6-42 tuuman korkeus, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sekuntia.-1500 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0022-T1 saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 2200 paunaa Kapasiteetti | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sekuntia.-2200 lbs.72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0044-T1 saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4400 paunaa Kapasiteetti | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sekuntia.-4400 lbs.72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0060-T1 saksetodistuspöytä, 44 tuuman alustan leveys, 7-43 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sekuntia.-6000 lbs.68 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 saksetodistuspöytä, 54 tuuman alustan leveys, 50 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sekuntia.-10000 lbs.82 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-036-0120-T1 saksetodistuspöytä, 54 tuuman alustan leveys, 50 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6AYU TRK-036-0120-T135 "62.5 "35 "1.547 sekuntia.-12000 lbs.82 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 saksinostopöytä, alustan leveys 66 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa