HYVÄKSYTTY MYYJÄ 04368 Kierretanko sinkki 1 / 2-20 x 12 jalkaa AB6XWQ 22P448

APPROVED VENDOR 04368 Kierretanko Sinkki 1/2-20 x 12 jalkaa

Tuote: AB6XWQ Malli: 04368Ristiviite: 22P448
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)363.22
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 04368 Kierretanko Sinkki 1/2-20 x 12 jalkaa
€42.91 / yksikkö