AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Manuaalinen levysoitin, 44 tuumaa, maks. Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUK

AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Manuaalinen levysoitin, 44 tuumaa max. Alustan leveys, kapasiteetti 2500 lbs

Tuote: CG6CUK Malli: STT-036036-0025-MN

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen levysoitin
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys24 "
Aste360
Kantavuus2500 paunaa.
Alennettu korkeus4"
Max. Alustan pituus44 "
Max. Alustan leveys44 "
Min. Alustan pituus36 "
Min. Alustan leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysHinta
AUTOQUIP STT-042042-0025-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUL STT-042042-0025-MN2500 paunaa.50 "50 "42 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042048-0025-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 50 tuumaa Korin leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUM STT-042048-0025-MN2500 paunaa.56 "50 "48 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-048048-0025-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 56 tuumaa Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUN STT-048048-0025-MN2500 paunaa.56 "56 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-036036-0040-MN Manuaalinen levysoitin, 44 tuumaa, maks. Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CUP STT-036036-0040-MN4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042042-0040-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CUQ STT-042042-0040-MN4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042048-0040-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CUR STT-042048-0040-MN4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-048048-0040-MN Manuaalinen levysoitin, enintään 56 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CUT STT-048048-0040-MN4000 lbs.56 "56 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Manuaalinen levysoitin, 44 tuumaa max. Alustan leveys, kapasiteetti 2500 lbs