AUTOQUIP S35-060-0080-EW Saksipöytä, alustan leveys 90 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, 8000 lbs Kapasiteetti | CG6BPP

AUTOQUIP S35-060-0080-EW saksinostopöytä, alustan leveys 90 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa

Tuote: CG6BPP Malli: S35-060-0080-EW

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus90 "
Pohjan leveys61 "
Kantavuus8000 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys90 "
Min. Alustan pituus90 "
Min. Alustan leveys61 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus72 "
Aika:36 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2340
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0025-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sekuntia.2500 paunaa.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0040-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sekuntia.4000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0060-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sekuntia.6000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0080-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 7-31 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sekuntia.8000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0025-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sekuntia.2500 paunaa.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sekuntia.4000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sekuntia.6000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0080-EW saksinostopöytä, alustan leveys 90 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa