AUTOQUIP PKG-134-0001 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 166 tuuman korkeus, 100 lbs Kapasiteetti | CG6CYQ

AUTOQUIP PKG-134-0001 pakkausnostin, tason leveys 51 tuumaa, korkeus 166 tuumaa, kapasiteetti 100 paunaa

Tuote: CG6CYQ Malli: PKG-134-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakettihissi
Kantavuus100 lbs.
Alennettu korkeus32 "
Max. Alustan pituus55 "
Max. Alustan leveys51 "
Min. Alustan pituus36 "
Min. Alustan leveys36 "
Moottori HP1
Korotettu korkeus166 "
Aika:29.3 sekuntia.
Matkan pituus134 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 864.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysAika:Hinta
AUTOQUIP PKG-096-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 128 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYM PKG-096-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-102-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 107 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYN PKG-102-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-130-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 162 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYP PKG-130-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-140-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 170 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYR PKG-140-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-144-0002 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 174 tuuman korkeus, 250 lbs Kapasiteetti | CG6CYT PKG-144-0002250 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-192-0001 Pakettihissi, 48 tuuman korin leveys, 224 tuuman korkeus, 100 lbs Kapasiteetti | CG6CYU PKG-192-0001100 lbs.48 "48 "24 "24 "21.5 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PKG-264-0003 Pakettihissi, 51 tuuman korin leveys, 296 tuuman korkeus, 300 lbs Kapasiteetti | CG6CYV PKG-264-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP PKG-134-0001 pakkausnostin, tason leveys 51 tuumaa, korkeus 166 tuumaa, kapasiteetti 100 paunaa