AUTOQUIP FHC-360-0030 rahdinosto, 96 tuuman alustan leveys, 364.25 tuuman korkeus, 62.4 s nostoaika | CG6CWH

AUTOQUIP FHC-360-0030 rahdinosto, 96 tuuman alustan leveys, 364.25 tuuman korkeus, 62.4 s nostoaika

Tuote: CG6CWH Malli: FHC-360-0030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtihissi
Koko3000
Alennettu korkeus4.25
Max. Alustan pituus144
Max. Alustan leveys96
Min. Alustan pituus48
Min. Alustan leveys48
Moottori HP5 hv
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus364.25
Aika:62.4
Matkan pituus360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPAika:Hinta
AUTOQUIP FHC-192-0030 Tavarahissi, 96 tuuman korin leveys, 196.25 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6CVL FHC-192-00303000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FHC-192-0060 Rahtihissi, 96 tuuman korin leveys, 198.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CVM FHC-192-00606000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FHC-264-0030 Tavarahissi, 96 tuuman korin leveys, 268.25 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6CVN FHC-264-00303000 lbs.96 "96 "48 "52 "552.8 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FHC-264-0060 Rahtihissi, 96 tuuman korin leveys, 270.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CVP FHC-264-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "552.8 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FHC-360-0030 tavarahissi, 96 tuuman korin leveys, 364.25 tuumaa korkeus, 72 sekunnin nostoaika | CG6CVQ FHC-360-0030-969648525 hv72-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FHC-360-0060 Tavarahissi, 96 tuuman korin leveys, 366.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CVR FHC-360-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "572 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP FLT-096-0015 Tavarahissi, 72 tuumaa, maks. Korin leveys, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6CVT FLT-096-00151500 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP FHC-360-0030 rahdinosto, 96 tuuman alustan leveys, 364.25 tuuman korkeus, 62.4 s nostoaika