AUTOQUIP DRP-72180-150 pystysuora pussin nosto, 96 tuuman alustan leveys, 60 tuuman korkeus, kapasiteetti 15000 XNUMX paunaa

Tuote: CG6DBD Malli: DRP-72180-150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Akselikuormitus12000 paunaa.
Kantavuus15000 lbs.
Max. Alustan pituus204 "
Max. Alustan leveys96 "
Min. Alustan pituus180 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP7.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus60 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2542.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAika:AkselikuormitusKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPHinta
AUTOQUIP APE-4848-060 Pystysuora nostolaite, 72 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAW APE-4848-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.72 "72 "48 "48 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP APE-4872-060 Pystysuora nostolaite, 72 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAX APE-4872-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.96 "72 "72 "48 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP APE-7272-060 Pystysuora nostolaite, 96 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAY APE-7272-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.96 "96 "72 "72 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP APE-7296-060 Pystysuora nostolaite, 96 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DAZ APE-7296-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.120 "96 "96 "72 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP APE-9696-060 Pystysuora nostolaite, 120 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DBA APE-9696-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.120 "120 "96 "96 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP APE-96120-060 Pystysuora nostolaite, 120 tuuman alustan leveys, 68 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DBB APE-96120-06042.9 sekuntia.3500 paunaa.6000 lbs.144 "120 "120 "96 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRP-72144-150 Pystysuora nostolaite, 96 tuuman alustan leveys, 60 tuuman korkeus, 15000 paunaa Kapasiteetti | CG6DBC DRP-72144-15050 sekuntia.12000 paunaa.15000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP DRP-72180-150 pystysuora pussin nosto, 96 tuuman alustan leveys, 60 tuuman korkeus, kapasiteetti 15000 XNUMX paunaa