AUTOQUIP CAR-072-0020 nostopöytä, työtaso, 72 tuuman työtason leveys, 8 - 80 tuumaa korkeus | CG6CMX

AUTOQUIP CAR-072-0020 nostopöytä, työtaso, 72 tuuman työtason leveys, 8 - 80 tuumaa korkeus

Tuote: CG6CMX Malli: CAR-072-0020

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pohjan pituus96 "
Pohjan leveys58 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus168 "
Max. Alustan leveys72 "
Min. Alustan pituus102 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus80 "
Aika:18 sekuntia.
Matkan pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1620
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP CAR-084-0020 nostopöytä, työtaso, 72 tuuman työtason leveys, 8 - 92 tuumaa korkeus | CG6CMY CAR-084-0020111 "180 "120 "21 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CAR-096-0020 nostopöytä, työtaso, 72 tuuman työtason leveys, 12 - 108 tuumaa korkeus | CG6CMZ CAR-096-0020140 "228 "144 "24 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP CAR-072-0020 nostopöytä, työtaso, 72 tuuman työtason leveys, 8 - 80 tuumaa korkeus