Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 325080-PG kuusiomutteriruuvi 4-40, 100PK | AB9XPG 2GA51

APPROVED VENDOR 325080-PG kuusiomutterikoneen ruuvi 4-40, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9XPG Malli: 325080-PGRistiviite: 2GA51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoLuokkaKorkeusOmaisuusluokkaRockwellin kovuusKierteen kokoKiertyyppiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 319325-PG kuusiomutteri Grade 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 - C327UNCKoko€102.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 320375-PG kuusiomutteri Grade 2 1-1/2-6 - 10 kpl pakkaus | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 - C327UNCRaskas€100.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 325100-PG kuusiomutteriruuvi 5-40 - 100 kpl pakkaus | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCKoneen ruuvi€4.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 325160-PG kuusiomutteriruuvi 10-24 - 100 kpl pakkaus | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCKoneen ruuvi€4.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 325240-PG kuusiomutteriruuvi 3/8-16 - 100 kpl pakkaus | AB9XPU 2GA71 325240-PG3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCKoneen ruuvi€19.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 325280-PG kuusiomutteriruuvi 10-32 - 100 kpl pakkaus | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFKoneen ruuvi€4.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 325080-PG kuusiomutterikoneen ruuvi 4-40, 100PK
€2.78 /pakkaus