AUTONICS PSN25-5AC -lähestymisanturi induktiivinen 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430

AUTONICS PSN25-5AC-läheisyysanturi induktiivinen 25 Mm Sq

Tuote: AC6DGD Malli: PSN25-5ACRistiviite: 32W430

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliLämmönkestävä ABS
Piirin tyyppi2 Wire
Syvyys25.3mm
Etäisyyden havaitseminen5mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus35.5mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus20 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve100 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)18.75
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiSyvyysPituusToimintataajuusTehontarveLeveysHinta
AUTONICS PSN17-8DN Läheisyysanturi induktiivinen 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 - 24 VDC17mm€43.76
AUTONICS PSN25-5DN -lähestymisanturi induktiivinen 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 - 24 VDC25mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS PSN40-20DN -lähestymisanturi induktiivinen 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 - 24 VDC40mm€73.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS PSN25-5AC-läheisyysanturi induktiivinen 25 Mm Sq