Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MT4N-AA-FI 1/32 Din digitaalinen monipaneelimittari Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS MT4N-AA-FI 1/32 Din digitaalinen monipaneelimittari AC A

Varastossa
Tuote: AA3YDR Malli: MT4N-AA-FIRistiviite: 11Y499

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.3%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.4 "
näyttöTaustavalaistu LCD-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt1/32 DIN
Syöttöalue0 - 5 AAC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloOsoitin
Virta vaaditaan12-24 VDC/AC
TyyliMT4N-sarja
Todellinen RMSKyllä
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloTyyppiHinta
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din digitaalinen monipaneelimittari AC V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00 - 250 VACReleAC volttia€145.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4N-AA-FI 1/32 Din digitaalinen monipaneelimittari AC A
€36.40 / yksikkö