Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 -enkooderin akselin binaarilinjan ohjaimen halkaisija 8mm | AA3KKM 11M935

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 Enkooderin akselin binäärilinjaohjaimen halkaisija 8 mm

Varastossa
Tuote: AA3KKM Malli: EPM50S8-1013-BS-24Ristiviite: 11M935

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,116.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-käännös
Kaapeliliitäntä11 johtoa
KaapelilähetysTakaosa
Kaapelin pituus2m
Syvyys70.5mm
Halkaisija50mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku3000
ulostuloBinaarinen
Output TypeSSI
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti1024
Roottorin inertiaEnintään 40 g cm2
Akselin dia.8mm
Akselin tyyppiUlkoinen, 15 mm
KäynnistysmomenttiMaks. 40 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 Enkooderin akselin binäärilinjaohjaimen halkaisija 8 mm
€1,116.96 / yksikkö