Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS ENC-1-5-N-24-C -anturipyörä Npn Open 10 Ppr | AA3KJY 11M922

AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Enkooderin pyörä Npn auki 10 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KJY Malli: ENC-1-5-N-24-CRistiviite: 11M922

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, pyörä
KaapeliliitäntäM17 6-nastainen QD
KaapelilähetysTakaosa
Kaapelin pituus250mm
Syvyys120.4mm
Halkaisija228.6mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku5000
ulostuloA, B
Output TypeNPN avoin keräilijä
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti10 / 0.1 jaardia.
Leveys97mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaeräulostuloHinta
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C -anturi Hollow Npn -aukon halkaisija 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmKooderi, ontto akseliA, B, Z€440.70
AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C -anturin onttoakseli, avoimen halkaisija, 12mm | AA3KHV 11M895 E40H12-100-3-N-24-C40mm40mmKooderi, ontto akseliA, B, Z€443.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Enkooderin pyörä Npn auki 10 Ppr
€500.55 / yksikkö