Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C -anturin onttoakseli, avoimen halkaisija, 12mm | AA3KHV 11M895

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Anturin ontto akseli Npn avoin halkaisija 12 mm

Varastossa
Tuote: AA3KHV Model: E40H12-100-3-N-24-CRistiviite: 11M895

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, ontto akseli
Kaapeliliitäntä6-nastainen pistoke
KaapelilähetysPuoli
Kaapelin pituus250mm
Syvyys40mm
Halkaisija40mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku5000
ulostuloA, B, Z
Output TypeNPN avoin keräilijä
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti100
Roottorin inertiaEnintään 40 g cm2
Akselin dia.12mm
Akselin tyyppiOntto
KäynnistysmomenttiMaks. 50 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaeräulostuloHinta
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C -anturi Hollow Npn -aukon halkaisija 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmKooderi, ontto akseliA, B, Z€440.70
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C -anturipyörä Npn Open 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmKooderi, pyöräA, B€500.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Anturin ontto akseli Npn avoin halkaisija 12 mm
€443.05 / yksikkö