Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C -anturin ontto linja-ohjain 5vdc-halkaisija 30mm | AA3KJQ 11M915

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C Enkooderi Hollow Line -ohjain 5vdc Halkaisija 30mm

Varastossa
Tuote: AA3KJQ Model: E80H30-1024-6-L-5-CRistiviite: 11M915

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€902.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, ontto akseli
Kaapeliliitäntä9-nastainen pistoke
KaapelilähetysPuoli
Kaapelin pituus250mm
Syvyys50.5mm
Halkaisija80mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku3600
ulostulo+/- A, +/- B, +/- Z
Output TypeLinja-ohjain
Virtalähde5 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti1024
Roottorin inertiaEnintään 800 g cm2
Akselin dia.30mm
Akselin tyyppiOntto
KäynnistysmomenttiMaks. 200 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C -kooderin ontto linjaohjain 5vdc 512 Ppr | AA3KJP 11M914 E80H30-512-6-L-5-C€674.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C Enkooderi Hollow Line -ohjain 5vdc Halkaisija 30mm
€902.34 / yksikkö