Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C -anturin akselin toteemipylvään halkaisija 8mm 360 Ppr | AA3KJH 11M908

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Enkooderin akseli Toteemitangon halkaisija 8 mm 360 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KJH Model: E50S8-360-3-T-24-CRistiviite: 11M908

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, akseli
KaapeliliitäntäM17 6-nastainen QD
KaapelilähetysTakaosa
Kaapelin pituus250mm
Syvyys58.3mm
Halkaisija50mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku5000
ulostuloA, B, Z
Output TypeToteemipaalu
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti360
Roottorin inertiaEnintään 80 g cm2
Akselin dia.8mm
Akselin tyyppiUlkoinen, 15.8 mm
KäynnistysmomenttiMaks. 70 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaAkselin dia.Akselin tyyppiKäynnistysmomenttiHinta
AUTONICS E30S4-360-3-T-24-C -enkooderin akselin toteeminavan halkaisija 4mm 360 Ppr | AA3KHE 11M881 E30S4-360-3-T-24-C39.2mm30mm4mmUlkoinen, 8.2 mmMaks. 20 gf cm€299.24
AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C -anturin akselin toteemipylvään halkaisija 6mm 100 Ppr | AA3KHL 11M887 E40S6-100-3-T-24-C51mm40mm6mmUlkoinen, 15 mmMaks. 40 gf cm€322.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C Enkooderin akseli Toteemitangon halkaisija 8 mm 360 Ppr
€389.16 / yksikkö