AUTONICS CLD3-5 -johtosarja 4-nastainen naarasliitin AC6DEC 32W382

AUTONICS CLD3-5 johtosarja 4-nastainen naaras

Tuote: AC6DEC Malli: CLD3-5Ristiviite: 32W382

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet3
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Langan koko0.08mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräHinta
AUTONICS CIA2-5 -johtosarja 4-nastainen naarasliitin AC6DDW 32W376 CIA2-52€26.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CLD3-5 johtosarja 4-nastainen naaras