Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CID4-10T -anturin lähettimen johtosarja 4-nastainen pistoke | AC6DCV 32W352

AUTONICS CID4-10T-alueanturin lähetinjohtosarja, 4-nastainen pistoke

Varastossa
Tuote: AC6DCV Malli: CID4-10TRistiviite: 32W352

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueanturin lähettimen johtosarja
Kaapelin pituus10m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus65
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet3
Maks. Jännite300 VAC/DC
NEMA-luokitus4X
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Langan koko0.08mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)18.7
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätteen 1 liitäntätyyppi (pistoke)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CID4-10T-alueanturin lähetinjohtosarja, 4-nastainen pistoke
€49.64 / yksikkö