Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BEN300-DDT -valosensori suorakulmainen diffuusio AC6DJP 32W486

AUTONICS BEN300-DDT valosähköinen anturi, suorakulmainen diffuusi

Varastossa
Tuote: AC6DJP Malli: BEN300-DDTRistiviite: 32W486

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiNPN / PNP
Syvyys58.00mm
SähköliitäntäVaijerijohdot
IP-luokitus50
Pituus50ft.
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta30 DC @ 200 mA
Maks. Tunnistusetäisyys300mm
Min. Objektin kokoLäpikuultava läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-20 astetta 65 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäDiffuusi
ShapeSuorakulmainen
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)5.5
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistusmenetelmäHinta
AUTONICS BEN3M-PDT -valosensori suorakulmainen heijastava | AC6DJR 32W488 Ben3m-PDTtakaisinheijastavissa€143.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BEN300-DDT valosähköinen anturi, suorakulmainen diffuusi
€126.98 / yksikkö