AUTO DOLLY M998036-i Teräs 16 W x 16 L Tuumaa | AA3KVR 11N210

AUTO DOLLY M998036-i Teräs 16 L x 16 L tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3KVR Malli: M998036-iRistiviite: 11N210

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Auto Dolly, Single
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky2500 lb
MateriaaliTeräs
Koko16 W x 16 L x 4 "H
TyyppiHeavy Duty
KäytettyMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.39
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiKäytettyHinta
AUTO DOLLY M998102 Teräs 16 W x 16 L Tuumaa - Pakkaus 2 | AA2RYP 10Z856 M998102Auto Dolly, sarja 23000 lb16 W x 16 L x 4 "HStandardiAuto Dolly 16 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€237.48
AUTO DOLLY M998027-I Teräs 16 W x 16 L Tuumaa | AA3KVN 11N207 M998027-IAuto Dolly, sinkku1500 lb16 W x 16 L x 3 "HStandardiMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen€164.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998036-i Teräs 16 L x 16 L tuumaa
€205.20 / yksikkö