AUTO DOLLY M998102 Teräs 16 W x 16 L Tuumaa - Pakkaus 2 | AA2RYP 10Z856

AUTO DOLLY M998102 Teräs 16 L x 16 L tuuma - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2RYP Malli: M998102Ristiviite: 10Z856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuto Dolly, sarja 2
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky3000 lb
MateriaaliTeräs
Koko16 W x 16 L x 4 "H
TyyppiStandardi
KäytettyAuto Dolly 16 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.26
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiKäytettyHinta
AUTO DOLLY M998027-I Teräs 16 W x 16 L Tuumaa | AA3KVN 11N207 M998027-IAuto Dolly, sinkku1500 lb16 W x 16 L x 3 "HStandardiMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen€164.06
AUTO DOLLY M998036-i Teräs 16 W x 16 L Tuumaa | AA3KVR 11N210 M998036-iHeavy Duty Auto Dolly, Single2500 lb16 W x 16 L x 4 "HHeavy DutyMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen€205.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998102 Teräs 16 L x 16 L tuuma - 2 kpl pakkaus
€237.48 / yksikkö