AURAND W1E Electric Powerd -linjan poistaja, puhdas alue 5In, 2HP | AG8DCP

AURAND W1E sähköjohtojen poistolaite, puhdas alue 5 tuumaa, 2 hv

Varastossa
Tuote: AG8DCP Malli: W1E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,780.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattianhiomakone
Siivousalue5"
HP2
Hz50/60
VaiheYksi
Virtalähde115V AC
Poistoprosentti250-350 neliömetriä / tunti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aurand W1E sähkökäyttöistä linjanpoistoainetta käytetään pinnan esikäsittelyyn, hilseilyyn ja ruosteenpoistoon betoni- ja metallipinnoilta. Sitä voidaan käyttää laivojen ja proomujen kansilla, silloilla, säiliöissä ja venttiileissä, palkkeissa ja palkkeissa, suurissa putkissa, laivojen hinauslaitteissa, parkkipaikkalinjoissa, uima-altaissa, tukiseinissä ja öljynporauslautan pinnoilla.

Ominaisuudet:

  • Aurand W1E -sähkölinjanpoistoaine poistaa ruostetta 250-350 neliöjalkaa tunnissa.
  • Siinä on 5 tuuman puhdistuspää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aurand 90M leikkuripaketit: Niitä käytetään johdollisten kädessä pidettävien karkaisulaitteiden kanssa paksujen epoksien, ruosteen, maalin ja sementin pinnoitteiden poistamiseen metalleista, betonista ja puusta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poistat maalin lattialinjasta?

A.

  • Puhdista betonipinta perusteellisesti ja anna sen kuivua.
  • Levitä maalinpoistoaine.
  • Anna maalinpoistoaineelle riittävästi aikaa kovettua.
  • Hankaa pinta.
  • Seuraa kuurausta tehopesulla.
  • Toista toimenpide tarpeen mukaan, kunnes kaikki maali on poistettu.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND W1E sähköjohtojen poistolaite, puhdas alue 5 tuumaa, 2 hv
€3,780.00 / yksikkö