Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR LED-FA35CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 25 tuumaa | AG7GZD

Dazor LED-FA35CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZD Malli: LED-FA35CM-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus25 "
Vaihda tyyliRotary

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-FA35MCM-BK LED-työvalo, 7 LEDiä, Flex Varsi, 25 tuuman ulottuvuus, puristinjalka, musta | CF4FDJ LED-FA35MCM-BKMustaJoustavaKiinnitysjalustaLED25 "€473.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-FA35CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 25 tuumaa
€383.73 / yksikkö