Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURALEX SO MERKINTÄTULPAT Merkintätulpat Muovi 3/4 tuuman leveys Pk2 | AF6HFA 19MP53

AURALEX SO MERKINTÄTULPAT Merkintätulpat Muoviset 3/4 tuuman leveys Pk2

Varastossa
Tuote: AF6HFA Malli: SO MARKING PLUGSRistiviite: 19MP53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintätulpat
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Asennustyökalu Auralex-napsautusankkureille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX SO MERKINTÄTULPAT Merkintätulpat Muoviset 3/4 tuuman leveys Pk2
€17.08 / yksikkö