ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH kannettava kuivapölynimuri 1.2 hv 1 gallona 83 cfm | AB3VGE 1VHH4

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH kannettava kuivaimuri 1.2 hv 1 gallona 83cfm

Varastossa
Tuote: AB3VGE Malli: VACOMEGASLFHRistiviite: 1VHH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD Safe kannettava kuivaimuri
Ilmavirta99 cfm
Ampeeria5.4
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus9 1 / 3 "
Letkun halkaisija.1.187 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Pituus19.25 "
Huipussaan HP1.2
Virtajohdon pituus12ft.
Äänitaso70
Staattinen paine66 "
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite120
Leveys7 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusPituusLeveysHinta
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Kannettava kuivaimuri 0.125 gallonaa 79 cfm 120v | AB3VGC 1VHH2 VACEXP-0479 cfm6.366.5 "12.25 "7.5 "€355.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH kannettava kuivaimuri 1.2 hv 1 gallona 83cfm
€532.19 / yksikkö