Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Kannettava kuivaimuri 0.125 gallonaa 79 cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Kannettava kuivaimuri 0.125 gallona 79cfm 120v

Varastossa
Tuote: AB3VGC Malli: VACEXP-04Ristiviite: 1VHH2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€355.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD Safe kannettava kuivaimuri
Ilmavirta79 cfm
Ampeeria6.36
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus6.5 "
Letkun halkaisija.1.187 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Pituus12.25 "
Moottorivaiheiden määrä2
Virtajohdon pituus12ft.
Staattinen paine85 "
säiliön tilavuus0.25 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite120
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1365
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusPituusLeveysHinta
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH kannettava kuivapölynimuri 1.2 hv 1 gallona 83 cfm | AB3VGE 1VHH4 VACOMEGASLFH99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€532.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Kannettava kuivaimuri 0.125 gallona 79cfm 120v
€355.69 / yksikkö