Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATRIX INTERNATIONAL AVPA008 letku 6 jalkaa 1-1 / 4 tuumaa kirkas | AD9BBN 4NZP9

ATRIX INTERNATIONAL AVPA008 letku 6 jalkaa 1-1/4 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AD9BBN Malli: AVPA008Ristiviite: 4NZP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriPoista valinta
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATRIX INTERNATIONAL BP4 Reppu -tyhjiöletku 6 jalkaa | AF7GYF 21AD08 BP4Musta€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL AVPA008 letku 6 jalkaa 1-1/4 tuumaa kirkas
€67.83 / yksikkö