Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU532AG -letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa vihreä | AC2QGM 2LZH4

ATP PU532AG letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QGM Malli: PU532AGRistiviite: 2LZH4
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
€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine800 PSI
VäriVihreä
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriPituusToleranssiTyyppiHinta
ATP 2LZF2 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIVaaleansininen50ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu€12.86
ATP PU5322AR -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIpunainen50ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu-
Tarjouspyyntö
ATP PU5322AY -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIKeltainen50ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu€2.48
ATP PU532BG -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 250 jalan pituus vihreä | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVihreä250ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu-
Tarjouspyyntö
ATP 4HL95 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa AD7ZKF 4HL95200 PSIKirkas sininen100ft.+/- 0.007 "Standardi€20.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU532AG letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä
€40.37 / yksikkö