Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 2LZF2 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7

ATP 2LZF2 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen

Varastossa
Tuote: AC2QFQ Malli: 2LZF2Ristiviite: PU5322AR / 2LZF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine800 PSI
VäriVaaleansininen
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriPituusToleranssiTyyppiHinta
ATP PU5322AR -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIpunainen50ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu-
Tarjouspyyntö
ATP PU5322AY -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIKeltainen50ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu€2.48
ATP PU532AG -letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa vihreä | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIVihreä100ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu€40.37
ATP PU532BG -letkut 5/32 tuuman ulkohalkaisija 250 jalan pituus vihreä | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVihreä250ft.+0.004 - -0.004 "pursotettu-
Tarjouspyyntö
ATP 4HL95 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa AD7ZKF 4HL95200 PSIKirkas sininen100ft.+/- 0.007 "Standardi€20.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 2LZF2 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen
€12.86 / yksikkö