Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 4HL94 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9

ATP 4HL94 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7ZKE Malli: 4HL94Ristiviite: PU38-BCB / 1PBN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKirkas sininen
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
ATP PU38AG -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QGP 2LZH6 PU38AGVihreäpursotettu€144.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 4HL94 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija polyuretaani 100 jalkaa
€133.48 / yksikkö