ATP PU38-BCB -letku 1/4 tuuman tunnus x 3/8 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkkaan sininen | AB2WEK 1PBN9

ATP PU38-BCB letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkkaan sininen

Tuote: AB2WEK Malli: PU38-BCBRistiviite: 1PBN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriKirkas sininen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+/- 0.004 "
TyyppiStandardi
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.91
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP 1PBN2 Letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1 1PBN2Musta100ft.€120.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU38-BCB letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkkaan sininen