Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 1PBN2 Letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1

ATP 1PBN2 letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WEE Malli: 1PBN2Ristiviite: PU38-BBLK / 1PBR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU38-BCB -letku 1/4 tuuman tunnus x 3/8 ulkohalkaisija 250 jalkaa kirkkaan sininen | AB2WEK 1PBN9 PU38-BCBKirkas sininen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 1PBN2 letku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta
€120.91 / yksikkö