ATP PE12CG -putkipolypropyleeni 1/2 tuumaa 125 PSI 500 jalkaa vihreä | AE4TJX 5MPT5

ATP PE12CG-letku polypropeeni 1/2 tuumaa 125 PSI 500 jalkaa vihreä

Varastossa
Tuote: AE4TJX Malli: PE12CGRistiviite: 5MPT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriVihreä
KovuusRanta A 93A, Ranta D 45D
Sisällä Dia.0.375 "
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Min. Taivuta säde2.5 "
Dia ulkopuolella.0.5 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.44
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
ATP PE12CG -letku, 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa, vihreä | AC2QHP 2LZL3 PE12CGRanta A: 93 / D45D3 / 8 "1 / 2 "€268.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12CG-letku polypropeeni 1/2 tuumaa 125 PSI 500 jalkaa vihreä
€268.25 / yksikkö