Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE12-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUU 4HM12

ATP PE12-NA-letku polyeteeni

Varastossa
Tuote: AD7ZUU Malli: PE12-NARistiviite: 4HM12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP PE14-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€29.61
ATP PE14-ND -putkipolyeteeni | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€190.92
ATP PE38-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€55.27
ATP PE38-ND -putkipolyeteeni | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€399.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12-NA-letku polyeteeni
€74.33 / yksikkö