ATP PE38-ND -putkipolyeteeni | AD7ZUY 4HM16

ATP PE38-ND-letkupolyeteeni

Varastossa
Tuote: AD7ZUY Malli: PE38-NDRistiviite: 4HM16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP PE12-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€74.33
ATP PE14-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€29.61
ATP PE14-ND -putkipolyeteeni | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€190.92
ATP PE38-NA -putkipolyeteeni | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€55.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE38-ND-letkupolyeteeni
€399.22 / yksikkö