Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PBS38-30CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 24 jalkaa pitkä | AB4CGW 1WVG3

ATP PBS38-30CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 24 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AB4CGW Malli: PBS38-30CB2Ristiviite: 1WVG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaaniletku
Taivuta säde1.625 "
VäriKirkas sininen
Koko kokoaminen3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letku ulkopuolella Dia.9 / 16 "
MateriaaliPolyuretaani messinkiliittimillä
Turns42
TyyppiPunottu kela
Käyttökelpoinen pituus24ft.
Työpaine210 PSI
Toiminta-alue40-120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusHinta
ATP PBS38-15CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 12 jalkaa pitkä | AB4CGT 1WVF9 PBS38-15CB212ft.€146.33
ATP PBS38-25CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 20 jalkaa pitkä | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft.€193.88
ATP PBS38-35CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 28 jalkaa pitkä | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228ft.€251.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PBS38-30CB2 polyletkukela 3/8 tuuman letkun Id 24 jalkaa pitkä
€224.75 / yksikkö